Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH RW66 edestakaisin sahanterä 6 tuuman pituus Hcs - pakkaus 5 | AD2VKT 3UVZ3

BOSCH RW66 edestakaisin sahanterä, 6 tuuman pituus Hcs - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2VKT Malli: RW66Ristiviite: 3UVZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinKavennettu
Korkeus3 / 4 "
Pituus6"
MateriaaliHCS
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti6
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8466915000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BOSCH RW96 edestakaisin sahanterä 9 tuuman pituus Hcs - pakkaus 5 | AC9YUB 3LNR1 RW969"€27.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH RW66 edestakaisin sahanterä, 6 tuuman pituus Hcs - 5 kpl pakkaus
€25.96 / yksikkö