Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH RA1177AT Reitittimen pölysuojasarja 2-1 / 2 tuumaa | AF7KPN 21TP07

BOSCH RA1177AT reitittimen pölysuojasarja 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7KPN Malli: RA1177ATRistiviite: 21TP07

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReitittimen pölysuojasarja
Halkaisija35mm
Korkeus12 "
Pituus2.5 "
Koko1-1/4" and 1-1/2"
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8467290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
BOSCH RA1176AT Reitittimen pölysuojasarja 1-63 / 64 tuumaa | AF7KPL 21TP05 RA1176AT11.5 "1 63 / 64 "8.5 "€36.05
BOSCH RA1173AT Reitittimen pölysuojasarja 2-1 / 4 tuumaa | AF7KPM 21TP06 RA1173AT12.5 "2.25 "10 "€46.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH RA1177AT reitittimen pölysuojasarja 2-1/2 tuumaa
€44.23 / yksikkö