Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH RA1176AT Reitittimen pölysuojasarja 1-63 / 64 tuumaa | AF7KPL 21TP05

BOSCH RA1176AT reitittimen pölysuojasarja 1-63/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7KPL Malli: RA1176ATRistiviite: 21TP05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReitittimen pölysuojasarja
Halkaisija35mm
Korkeus11.5 "
Pituus1 63 / 64 "
Koko1-1/4" and 1-1/2"
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8467290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
BOSCH RA1173AT Reitittimen pölysuojasarja 2-1 / 4 tuumaa | AF7KPM 21TP06 RA1173AT12.5 "2.25 "10 "€46.33
BOSCH RA1177AT Reitittimen pölysuojasarja 2-1 / 2 tuumaa | AF7KPN 21TP07 RA1177AT12 "2.5 "9"€44.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH RA1176AT reitittimen pölysuojasarja 1-63/64 tuumaa
€36.05 / yksikkö