Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAMS RITE 4550L-01-121 Deadbolt HD Satin Chrome | AE3QBV 5ENY0

ADAMS RITE 4550L-01-121 Deadbolt Hd satiinikromi

Varastossa
Tuote: AE3QBV Malli: 4550L-01-121Ristiviite: 5ENY0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erädeadbolt
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriKaksinkertainen
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1-5 / 8 "- 2"
Etuosan koko1-1/8" x 2-1/4"
Luokka1
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiSchlage C.
SijaintityyppiKaupallinen
MateriaaliMessinki
Avainten määrä2
Nastat6
TurvallisuustyyppiRaskas
Lakko Dim.2.75 "
Heittopituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisylinteriOven paksuusLuokkaeräKiilauran tyyppiHinta
ADAMS RITE 4550R-01-121 Deadbolt Less Cylinder Heavy Duty Satiinikromi | AE3QBT 5ENX8 4550R-01-121Kaksinkertainen SFIC1-5 / 8 "- 2"1Deadbolt vähemmän sylinteriäParas F€301.55
ADAMS RITE 4550R-01-130 Deadbolt Less Cylinder Heavy Duty Satin Chrome | AE3QBU 5FIX9 4550R-01-130Kaksinkertainen SFIC1-3/8" to 1-3/4"2Deadbolt vähemmän sylinteriäParas F€287.94
ADAMS RITE 4550L-01-130 Deadbolt Hd satiinikromi | AE3QBW 5ENY1 4550L-01-130Kaksinkertainen1-3/8" to 1-3/4"2deadboltSchlage C.€289.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAMS RITE 4550L-01-121 Deadbolt Hd satiinikromi
€296.93 / yksikkö