BOSCH PL2632K höylä 6.5Ah 11-1/8 tuumaa Pituus 6.3lb. | AH9CLN 39RY32

BOSCH PL2632K höylä 6.5Ah 11-1/8 tuumaa Pituus 6.3lb.

Varastossa
Tuote: AH9CLN Malli: PL2632KRistiviite: 39RY32

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€270.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähöylä
Vahvistimet @ 120V6.5
LaakeritPöly suljettu
Johdollinen / langatoncorded
Leikkauksen syvyys3/32
Ei kuormitusta RPM16,500
Työkalun pituus11.125
Työkalun paino6.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaMY

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ambidextrous Lock-Off ja Lock-On Button

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun pituusTyökalun painoHinta
BOSCH PL1632 kannettava höylä 6.5A / hr 3-1 / 4 tuumaa | AH7MGV 36WH96 PL163211-13/326.3 lb€211.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH PL2632K höylä 6.5Ah 11-1/8 tuumaa Pituus 6.3lb.
€270.32 / yksikkö