Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH PL1632 kannettava höylä 6.5A / hr 3-1 / 4 tuumaa | AH7MGV 36WH96

BOSCH PL1632 kannettava höylä 6.5A/h 3-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7MGV Malli: PL1632Ristiviite: 36WH96

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähöylä
Vahvistimet @ 120V6.5
Johdollinen / langatoncorded
Leikkauksen syvyys1/16
Ei kuormitusta RPM16,500
Työkalun pituus11-13/32
Työkalun paino6.3 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.545
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)18.42
AlkuperämaaMY

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ambidextrous-lukituspainike, jousikuormitteinen jalusta, pallonivelen narun kääntö, elektronisesti vastapainotettu yhden terän järjestelmä, erilliset tuuman ja metrisen syvyyden asteikot

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun pituusTyökalun painoHinta
BOSCH PL2632K höylä 6.5Ah 11-1/8 tuumaa Pituus 6.3lb. | AH9CLN 39RY32 PL2632K11.1256.3€270.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH PL1632 kannettava höylä 6.5A/h 3-1/4 tuumaa
€211.80 / yksikkö