Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH L-RACK-S kannettava järjestäjä sininen 4 tuuman korkeus | AH2YKJ 30RW50

BOSCH L-RACK-S Kannettava Järjestäjä, Sininen 4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH2YKJ Malli: L-RACK-SRistiviite: 30RW50

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienten osien säilytysjärjestelmä
Värisininen
Lokeron syvyys18 "
Lokeron korkeus4-1 / 2 "
Lokeron leveys14 "
MateriaaliMuovi
Osastojen lukumäärä1
Irrotettavien jakajien lukumäärä0
Ulkopuolella4"
Ulkopituus13.5 "
Ulkopuolinen leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.611
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ESD-johtava: Ei
    • Irrotettavat välilevyt: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsastojen lukumääräUlkopuolellaHinta
BOSCH L-RACK Kannettava järjestäjä Sininen 13-1 / 2 tuuman syvyys | AH2YKH 30RW49 L-TELINE312 "€308.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH L-RACK-S Kannettava Järjestäjä, Sininen 4 tuuman korkeus
€45.99 / yksikkö