BOSCH L-BOXX-4 säilytyslaatikko 2 lokeroa Sininen | AD6PFX 46U412

BOSCH L-BOXX-4 Säilytyslaatikko 2 lokeroa Sininen

Varastossa
Tuote: AD6PFX Malli: L-BOXX-4Ristiviite: 46U412

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€162.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinottava säilytyslaatikko
Värisininen
Lokeron syvyys14 "
Lokeron korkeus15 "
Lokeron leveys17-1 / 2 "
MateriaaliMuovi
Osastojen lukumäärä2
Kokonaissyvyys14 "
Kokonaiskorkeus15 "
kokonaisleveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.131
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi4202990000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH L-BOXX-4 Säilytyslaatikko 2 lokeroa Sininen
€162.97 / yksikkö