Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS2464 kuusiokaulus taltta 1-1/4 kuusiokoloinen 20-1/2 tuuman pituus | AF6XWF 20PL70

BOSCH HS2464 kuusiokaulustaltta 1-1/4 kuusiokoloinen 20-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF6XWF Malli: HS2464Ristiviite: 20PL70

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex kaulus taltta
Terän leveys3"
Pituus20.5 "
Varren koko1-1 / 4 "kuusiokolo
Varren tyyppi1-1 / 4 "kuusiokolo
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3975
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8467290090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS2464 kuusiokaulustaltta 1-1/4 kuusiokoloinen 20-1/2 tuuman pituus
€57.57 / yksikkö