DAYTON 5ZCN7 Puhallinkanava 10-1/4 tuumaa vähemmän käyttöpaketti | AE7LQT

DAYTON 5ZCN7-puhallinkanava 10-1/4 tuumaa vähemmän käyttöpakettia

Varastossa
Tuote: AE7LQT Malli: 5ZCN7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€686.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku925
Poistokorkeus (tuumaa)10-5/16
Purkausleveys (tuumaa)6.5
Asumisen viimeistelyEi eristetty
Asunnon korkeus15.25 "
Asunnon pituus14.625 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys6.5 "
Tulo Dia.9-13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku1450
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
AsennusasentoPuhaltimen akseli vaakasuorassa
KiertoCW Aseman puolen katselu
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiHihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä vähemmän käyttöpakettia
Pyörän halkaisija10 1 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys4 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuhaltimen kierroslukuMaks. Puhaltimen kierroslukuKiertoHinta
DAYTON 5ZCP7 Puhallinkanava 10-1/4 tuumaa vähemmän käyttöpaketti | AE7LRD 5ZCP7650970CCW Aseman puolen katselu€673.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5ZCN7-puhallinkanava 10-1/4 tuumaa vähemmän käyttöpakettia
€686.69 / yksikkö