Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1912 litteä taltta Sds Max 18 tuuman pituus | AF6YAD 20PK75

BOSCH HS1912 litteä taltta Sds Max 18 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF6YAD Malli: HS1912Ristiviite: 20PK75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä taltta
Terän leveys1"
Pituus7 / 8 "
Kokonaispituus18 "
Varren kokoMAX SDS
Varren tyyppiSDS Max
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)2.24
Laivan leveys (cm)4.14
HS-koodi8467290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
BOSCH HS1911B20 litteä taltta Sds Max 12 tuuman pituus | AF6YAC 20PK74 HS1911B2011.75 "12 "€25.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1912 litteä taltta Sds Max 18 tuuman pituus
€35.21 / yksikkö