Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH DSB1009 lapakärki 3/4 tuumaa | AC7DJU 38C916

BOSCH DSB1009 Lapion kärki 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7DJU Malli: DSB1009Ristiviite: 38C916

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLapion kärki
Kärki Dia.3 / 4 "
rakentaminenTeräs
Halkaisija3 / 4 "
MateriaaliHSS
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
BOSCH DLSB1009 lapakärki 3/4 tuumaa | AC7DKG 38C928 DLSB100916 "€7.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH DSB1009 Lapion kärki 3/4 tuumaa
€2.63 / yksikkö