Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z1092 peukaloruuvi 1/4 kierrosta 3 / 8-16x1 1/2 L terästä | AE6DEL 5PY98

APPROVED VENDOR Z1092 peukaloruuvi 1/4 kierros 3/8-16x1 1/2 L terästä

Varastossa
Tuote: AE6DEL Malli: Z1092Ristiviite: 5PY98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi, Quarterturn
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1.000 "
Pään korkeus1"
head Paksuus0.375 "
Head TypeLapio
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB68 - B71
Vetolujuus57,000
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1092 peukaloruuvi 1/4 kierros 3/8-16x1 1/2 L terästä
€20.17 / yksikkö