Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH DLSB1007 lapio 5/8 tuumaa | AC7DKF 38C927

BOSCH DLSB1007 Lapion kärki 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7DKF Malli: DLSB1007Ristiviite: 38C927

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLapion kärki
Kärki Dia.5 / 8 "
rakentaminenTeräs
Halkaisija5 / 8 "
MateriaaliHSS
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus16 "
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.88
Laivan pituus (cm)53.98
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
BOSCH DSB1007 lapakärki 5/8 tuumaa | AC7DJR 38C914 DSB10076"€2.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH DLSB1007 Lapion kärki 5/8 tuumaa
€6.56 / yksikkö