BONDHUS 13817 kuusioavain L-avain - lyhyt 9/16 tuumaa

Tuote: AH2CWQ Malli: 13817Ristiviite: 25ED15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä9/16 Kuusiokoloavain - lyhyt
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.317
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BONDHUS 13817 kuusioavain L-avain - lyhyt 9/16 tuumaa