Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-733 Buna N -laippatiiviste, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2NQF 55ZG88

USA SEALING BULK-FG-733 Buna N laippatiiviste, 3-3/4 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CF2NQF Malli: BULK-FG-733Ristiviite: 55ZG88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.1-29 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.3-3 / 4 "
Putken koko1-1 / 2 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Putken kokoPaksuusTyyppiHinta
USA SEALING BULK-FG-821 Buna N -laippatiiviste, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2NQD 55YZ39 BULK-FG-82127 / 32 "1 / 2 "1 / 16 "Koko naama€2.32
USA SEALING BULK-FG-844 Buna N -laippatiiviste, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2NQE 55YZ49 BULK-FG-84427 / 32 "1 / 2 "1 / 8 "Koko naama€4.32
USA SEALING BULK-FG-756 Buna N -laippatiiviste, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2NQG 55ZG98 BULK-FG-7561-29 / 32 "1-1 / 2 "1 / 8 "Rengas€6.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-733 Buna N laippatiiviste, 3-3/4 tuuman ulkohalkaisija, musta
€3.66 / yksikkö