Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOB VENTTIILI R605T-1-1/2-LF uimuriventtiili 1-1/2 tuuman lyijytön messinkiputkikiinnitys | AF9TTM 30UN54

CDI CONTROL DEVICES R605T-1-1/2-LF uimuriventtiili 1-1/2 tuuman lyijytön messinkiputkikiinnitys

Varastossa
Tuote: AF9TTM Malli: R605T-1-1/2-LFRistiviite: 30UN54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUimuriventtiili
Rungon materiaaliLyijytön messinki
NoudattaminenSisältää alle 0.25 painoprosenttia lyijyä
Yhteyden tyyppiNPT
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
AsennusPutki
Tangon lanka3 / 8-16
Koko1.5 "
Venttiilin virtaus - virtaus (1)112 gpm
Venttiilin virtaus - virtaus (2)180 gpm
Venttiilin virtaus - paine (1)35 psi
Venttiilin virtaus - paine (2)85 psi
Venttiilin materiaaliLyijytön messinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481200040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineKokoHinta
BOB VENTTIILI R400-3/8-LF uimuriventtiili 3/8 tuuman lyijytön messinkiputkikiinnitys | AF9TTH 30UN50 R400-3 / 8-LF125 psi3 / 8 "€38.99
BOB VENTTIILI R400-1/2-LF uimuriventtiili 1/2 tuuman lyijytön messinkiputkikiinnitys | AF9TTJ 30UN51 R400-1 / 2-LF125 psi1 / 2 "€45.15
BOB VENTTIILI R400-3/4-LF uimuriventtiili 3/4 tuuman lyijytön messinkiputkikiinnitys | AF9TTK 30UN52 R400-3 / 4-LF100 psi3 / 4 "€53.48
BOB VENTTIILI R400-1-LF uimuriventtiili 1 tuuman lyijytön messinkiputkikiinnitys | AF9TTL 30UN53 R400-1-LF100 psi1"€83.70
BOB VENTTIILI R605T-2-LF uimuriventtiili 2 tuumaa Lyijytön messinkiputkikiinnitys | AF9TTN 30UN55 R605T-2-LF150 psi2"€238.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R605T-1-1/2-LF uimuriventtiili 1-1/2 tuuman lyijytön messinkiputkikiinnitys
€235.83 / yksikkö