Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 142136 Laminaattiteippi Kirkas 11/8 tuumaa x 100 jalkaa AA4BRB 12D619

BRADY 142136 Kirkas laminaattiteippi, 11/8 tuumaa x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4BRB Malli: 142136Ristiviite: 12D619

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlimääräinen teippi
VäriPoista valinta
Pituus100ft.
MateriaaliPolyesteri / laminaatti
Suorituskyky Temp.0 astetta 130 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
BRADY 142134 Laminaattiteippi Polyesteri Kirkas 1 tuumaa x 50 jalkaa AA4BRA 12D618 14213450ft.1"€119.00
BRADY 142135 Laminaattiteippi Polyesteri Kirkas 2 Tuumaa x 50 Jalkaa AA4BRC 12D620 14213550ft.2"€176.77
BRADY 142137 Laminaattinauha kirkas 21/4in x 100 jalkaa | AA4BRD 12D621 142137100ft.2.25 "€241.16
BRADY 142138 Laminaattiteippi Kirkas 3 tuumaa x 100 jalkaa AA4BRE 12D622 142138100ft.3"€344.31
BRADY 142139 Laminaattiteippi Kirkas 4 tuumaa x 100 jalkaa AA4BRF 12D623 142139100ft.4"€436.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 142136 Kirkas laminaattiteippi, 11/8 tuumaa x 100 jalkaa
€174.50 / yksikkö