Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER JC-4 -kiinnitin 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AA6QZZ 14P014

BLUCHER JC-4 liitospuristin 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA6QZZ Malli: JC-4Ristiviite: 14P014

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivelkiinnike
Dia ulkopuolella.4"
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
BLUCHER JC-2 -kiinnitin 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AA6QZX 14P012 JC-22"2"€48.00
BLUCHER JC-3 -kiinnitin 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AA6QZY 14P013 JC-33"3"€62.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER JC-4 liitospuristin 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€70.22 / yksikkö