Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER JC-3 -kiinnitin 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AA6QZY 14P013

BLUCHER JC-3 liitospuristin 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA6QZY Malli: JC-3Ristiviite: 14P013

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivelkiinnike
Dia ulkopuolella.3"
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
BLUCHER JC-2 -kiinnitin 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AA6QZX 14P012 JC-22"2"€48.00
BLUCHER JC-4 -kiinnitin 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AA6QZZ 14P014 JC-44"4"€70.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER JC-3 liitospuristin 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€62.53 / yksikkö