Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLICKLE LER-POEV 101K-SB-FK Hollow Kingpin kääntyvä pyörä 4 tuumaa 330 lb | AB6VUG 22N007

BLICKLE LER-POEV 101K-SB-FK Ontto Kingpin kääntyvä pyörä 4 tuumaa 330 Lb

Varastossa
Tuote: AB6VUG Malli: LER-POEV 101K-SB-FKRistiviite: 22N007

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHollow Kingpin kääntöpyörä
Pultin pään halkaisija1 / 2 "
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän materiaaliKumi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliNylon
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kuormitusluokitus330 lb
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus4 15 / 16 "
RacewayTupla pallo
VaihtopyöräRK-POEV 100X035/6202-2RS-D-SB65A
Varsi Dia.1/2 "pultinreikä
Varren reikä Dia.1 / 2 "
Varren tyyppiOntto Kingpin
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän värisininen
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys1.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRengas laakeritPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysYdinväriHinta
BLICKLE LER-POEV 80R-SB Hollow Kingpin kääntöpyörä 3-3 / 16 tuumaa 300 Lb | AB6VUE 22N005 LER-POEV 80R-SBRulla0-299 paunaaKumisininen3.187 "Kumi1.25 "Musta€51.54
BLICKLE LER-POEV 80R-FI-SB Ontto nastanivel kääntyvä pyörä 3-3 / 16 tuumaa 300 lb | AB6VUF 22N006 LER-POEV 80R-FI-SBRulla0-299 paunaaKumisininen3.187 "Kumi1.25 "Musta€77.81
BLICKLE LER-POEV 101K-FI-SB-FK Hollow Kingpin kääntöpyörä 4 "330 Lb | AB6VUH 22N008 LER-POEV 101K-FI-SB-FKTarkkuus pallo300-999 paunaaKumisininen4"Kumi1.375 "Musta€79.30
BLICKLE LER-POEV 126K-SB-FK Hollow Kingpin kääntyvä pyörä 5 tuumaa 330 lb | AB6VUJ 22N009 LER-POEV 126K-SB-FKTarkkuus pallo300-999 paunaaKumisininen5"Kumi1.375 "Musta€82.62
BLICKLE LER-POEV 126K-FI-SB-FK Hollow Kingpin kääntöpyörä 5 "330 Lb | AB6VUK 22N010 LER-POEV 126K-FI-SB-FKTarkkuus pallo300-999 paunaaKumisininen5"Kumi1.375 "Musta€97.06
BLICKLE LER-POW 100K-FK Hollow Kingpin kääntöpyörä 4 tuumaa 330 Lb | AB6VUL 22N011 LER-POW 100K-FKTarkkuus pallo300-999 paunaaNylonValkoinen4"Nylon1.375 "punainen€91.60
BLICKLE LER-POW 100K-FI-FK Hollow Kingpin kääntöpyörä 4 tuumaa 330 Lb | AB6VUM 22N012 LER-POW 100K-FI-FKTarkkuus pallo300-999 paunaaNylonValkoinen4"Nylon1.375 "punainen€99.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE LER-POEV 101K-SB-FK Ontto Kingpin kääntyvä pyörä 4 tuumaa 330 Lb
€63.93 / yksikkö