Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLICKLE LER-POEV 80R-FI-SB Ontto nastanivel kääntyvä pyörä 3-3 / 16 tuumaa 300 lb | AB6VUF 22N006

BLICKLE LER-POEV 80R-FI-SB ontto Kingpin kääntyvä pyörä 3-3/16 tuumaa 300 Lb

Varastossa
Tuote: AB6VUF Malli: LER-POEV 80R-FI-SBRistiviite: 22N006
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
€80.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHollow Kingpin kääntöpyörä kokonaislukolla
Pultin pään halkaisija1 / 2 "
Jarrujen tyyppiTotal-Lock
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän materiaaliKumi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliNylon
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kuormitusluokitus300 lb
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus4 1 / 16 "
RacewayTupla pallo
VaihtopyöräPOEV 80 / 12R-SB
Varsi Dia.1/2 "pultinreikä
Varren reikä Dia.1 / 2 "
Varren tyyppiOntto Kingpin
Rengas laakeritRulla
Pyörän värisininen
Pyörän halkaisija3.187 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.62
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRengas laakeritPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysYdinväriHinta
BLICKLE LER-POEV 80R-SB Hollow Kingpin kääntöpyörä 3-3 / 16 tuumaa 300 Lb | AB6VUE 22N005 LER-POEV 80R-SBRulla0-299 paunaaKumisininen3.187 "Kumi1.25 "Musta€53.10
BLICKLE LER-POEV 101K-SB-FK Hollow Kingpin kääntyvä pyörä 4 tuumaa 330 lb | AB6VUG 22N007 LER-POEV 101K-SB-FKTarkkuus pallo300-999 paunaaKumisininen4"Kumi1.375 "Musta€65.80
BLICKLE LER-POEV 101K-FI-SB-FK Hollow Kingpin kääntöpyörä 4 "330 Lb | AB6VUH 22N008 LER-POEV 101K-FI-SB-FKTarkkuus pallo300-999 paunaaKumisininen4"Kumi1.375 "Musta€81.60
BLICKLE LER-POEV 126K-SB-FK Hollow Kingpin kääntyvä pyörä 5 tuumaa 330 lb | AB6VUJ 22N009 LER-POEV 126K-SB-FKTarkkuus pallo300-999 paunaaKumisininen5"Kumi1.375 "Musta€84.93
BLICKLE LER-POEV 126K-FI-SB-FK Hollow Kingpin kääntöpyörä 5 "330 Lb | AB6VUK 22N010 LER-POEV 126K-FI-SB-FKTarkkuus pallo300-999 paunaaKumisininen5"Kumi1.375 "Musta€99.93
BLICKLE LER-POW 100K-FK Hollow Kingpin kääntöpyörä 4 tuumaa 330 Lb | AB6VUL 22N011 LER-POW 100K-FKTarkkuus pallo300-999 paunaaNylonValkoinen4"Nylon1.375 "punainen€91.60
BLICKLE LER-POW 100K-FI-FK Hollow Kingpin kääntöpyörä 4 tuumaa 330 Lb | AB6VUM 22N012 LER-POW 100K-FI-FKTarkkuus pallo300-999 paunaaNylonValkoinen4"Nylon1.375 "punainen€99.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE LER-POEV 80R-FI-SB ontto Kingpin kääntyvä pyörä 3-3/16 tuumaa 300 Lb
€80.04 / yksikkö