BLICKLE L-VW 260K kääntyvä lautaspyörä 440 lb 10-1 / 4 tuuman halkaisija | AB6VZG 22N206

BLICKLE L-VW 260K kääntyvä levypyörä 440 Lb 10-1/4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB6VZG Malli: L-VW 260KRistiviite: 22N206

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€462.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä kiinteä kumipyörän pyörä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Napa VäriHarmaa
Pultinreikien sisäpuoli5-1/2 x 5-1/2"
Kuormitusluokitus440 lb
Asennuspultti Dia.5 / 8 "
Pultinreikien ulkopuolella6-7/8 x 6-7/8
Kokonaiskorkeus12.125 "
Levyn koko6-7/8 x 6-7/8"
Levyn paksuus0.157 "
plate tyyppiD
RacewayTupla pallo
PolkeaTasoita
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän halkaisija10.25 "
Pyörän leveys3 1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8975
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusPolkeaPyörän halkaisijaHinta
BLICKLE L-VLE 250K kääntyvä lautaspyörä 1000 Lb 9-7 / 8 tuuman halkaisija | AB6VZA 22N199 L-VLE 250K1000 lb5-1/2 x 5-1/2"11.625 "joustin9.875 "€627.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE L-VW 260K kääntyvä levypyörä 440 Lb 10-1/4 tuuman halkaisija
€462.12 / yksikkö