Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE SDA16-1 Oven ulostulohälytin Teräs Harmaa Mortise | AA8UFD 1ABN3

YALE SDA16-1 Oven ulostulohälytin, teräksenharmaa kuoppa

Varastossa
Tuote: AA8UFD Malli: SDA16-1Ristiviite: 1ABN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€630.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu oven hälytyksestä
Hälytystyyppisavupiippu
Kehon korkeus2"
Kehon pituus8 5 / 16 "
Rungon materiaaliTeräs
Runkoleveys3"
SylinterityyppiUra
desibeliä105dB
Oven luovutusOikeakätinen
Suorittaa loppuunHarmaa
KäsiRH
MateriaaliTeräs
Virtalähde9V Akku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8531100035
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sireenityyli (jatkuva)
    • Sireeni / torvi (dB) (105)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE SDA16-1 Oven ulostulohälytin, teräksenharmaa kuoppa
€630.37 / yksikkö