Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLANCETT B251-105 Turbiinin korjaussarja mallille AE9YWP AE9YWT | AE9YXK 6NZV9

BLANCETT B251-105 turbiinin korjaussarja mallille AE9YWP AE9YWT

Varastossa
Tuote: AE9YXK Malli: B251-105Ristiviite: 6NZV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€666.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinin virtausmittarin korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9026904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BLANCETT B251-102 Turbiinin korjaussarja mallille AE9YWN AE9YWR | AE9YXJ 6NZV8 B251-102€703.82
BLANCETT B251-108 Turbiinin korjaussarja mallille AE9YWQ AE9YWU | AE9YXL 6NZW0 B251-108€666.53
BLANCETT B251-116 Turbiinin korjaussarja mallille AE9YWX AE9YWY | AE9YXP 6NZW3 B251-116€677.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLANCETT B251-105 turbiinin korjaussarja mallille AE9YWP AE9YWT
€666.20 / yksikkö