Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLACKBURN SAMPLING T175AS Drum Thief Sampler 175ml - 25 kpl pakkaus | AF3VEF 8DHV6

BLACKBURN SAMPLING T175AS Drum Thief Sampleri 175 ml - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3VEF Malli: T175ASRistiviite: 8DHV6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtanolinäytteenotin
Koko175 ml
Pituus39mm
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)115.57
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusHinta
BLACKBURN SAMPLING T210AS Drum Thief Sampler 210ml - Pakkaus 25 | AF3VEE 8DHV5 T210AS210 ml48€193.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLACKBURN SAMPLING T175AS Drum Thief Sampleri 175 ml - 25 kappaleen pakkaus
€164.00 / yksikkö