Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLACKBURN SAMPLING T210AS Drum Thief Sampler 210ml - Pakkaus 25 | AF3VEE 8DHV5

BLACKBURN SAMPLING T210AS Drum Thief Sampleri 210 ml - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3VEE Malli: T210ASRistiviite: 8DHV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtanolinäytteenotin
Koko210 ml
Pituus48
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)128.78
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusHinta
BLACKBURN SAMPLING T175AS Drum Thief Sampler 175ml - 25 kpl pakkaus | AF3VEF 8DHV6 T175AS175 ml39mm€164.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLACKBURN SAMPLING T210AS Drum Thief Sampleri 210 ml - 25 kappaleen pakkaus
€193.50 / yksikkö