Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLACKBURN (T&B) ADR6 Mekaaninen liitinkenkä 6-14 AWG 1 Cond | AH9KBH 3LN44

BLACKBURN (T&B) ADR6 Mekaaninen liitinkenkä 6-14 AWG 1 Cond

Varastossa
Tuote: AH9KBH Malli: ADR6Ristiviite: 3LN44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen liitin
Connector TypeKaksoisluokka
Pään tyyliura-
Pituus1.05 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Johtimen koko6 AWG säikeinen
Min. Johtimen koko14 AWG kiinteä
Nastan koko1 / 4 "
Leveys0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johtimien lukumäärä: 1
    • Reikien määrä: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään tyyliPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoNastan kokoLeveysHinta
BLACKBURN (T&B) ADR11 Mekaaninen liitinkenkä 1/0 - 14 AWG 1 -johdin | AH9KAV 3LN32 ADR11ura-1.47 "1/0 AWG säikeinen14 AWG kiinteä1 / 4 "0.63 "€3.06
BLACKBURN (T&B) ADR11-21 Mekaaninen liitinkenkä 1/0 - 14 AWG 2 -johdin | AH9KAW 3LN33 ADR11-21ura-1.47 "1/0 AWG säikeinen14 AWG kiinteä1 / 4 "1.22 "€5.67
BLACKBURN (T&B) ADR2 Mekaaninen liitinkenkä 2-14 AWG 1 -johdin | AH9KAX 3LN34 ADR2ura-1.16 "2 AWG säikeinen14 AWG kiinteä1 / 4 "0.5 "€2.49
BLACKBURN (T&B) ADR21 Mekaaninen liitinkenkä 2/0 - 14 AWG 1 -johdin | AH9KAY 3LN35 ADR21ura-1.47 "2/0 AWG säikeinen14 AWG kiinteä1 / 4 "0.63 "€3.28
BLACKBURN (T&B) ADR21-21 Mekaaninen liitinkenkä 2/0 - 14 AWG 2 -johdin | AH9KAZ 3LN36 ADR21-21ura-1.47 "2/0 AWG säikeinen14 AWG kiinteä1 / 4 "1.25 "€6.34
BLACKBURN (T&B) ADR25 mekaaninen liitinrengas 250 kcmil - 6 AWG | AH9KBA 3LN37 ADR25Pistorasia2"250 kcmil säikeinen6 AWG säikeinen5 / 16 "1"€8.33
BLACKBURN (T&B) ADR25-21 Mekaaninen liitinrengas 250 kcmil - 6 AWG | AH9KBB 3LN38 ADR25-21Pistorasia2.56 "250 kcmil säikeinen6 AWG säikeinen3 / 8 "1.64 "€14.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLACKBURN (T&B) ADR6 Mekaaninen liitinkenkä 6-14 AWG 1 Cond
€1.79 / yksikkö