MUSTA DIAMOND 9002-BD vuotoalusta 54 tuuman pituus x 34 tuuman leveys x 14 tuuman korkeus | AH4UYL 35LT94

BLACK DIAMOND 9002-BD Spill-lava 54 tuuman pituus x 34 tuumaa leveys x 14 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH4UYL Malli: 9002-BDRistiviite: 35LT94

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,692.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoto lava
VäriMusta
ValuaEi
Korkeus14 "
Pituus54 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Rummujen määrä2
AvaustyyppiEi kansi
Vuotokapasiteetti66 gal.
TyyppiRoiskesuojalavat
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.988
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suojattu / peittämätön: Ei peitetty
    • Modulaarinen / ei-modulaarinen: Ei modulaarinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusVuotokapasiteettiLeveysHinta
MUSTA DIAMOND 9001-BD läikkynyt kuormalava 34 tuuman pituus x 34 tuuman leveys x 18 tuuman korkeus | AH4UYK 35LT93 9001-BD18 "34 "600 lb66 gal.34 "€1,449.01
MUSTA DIAMOND 9004-BD läikkynyt lava 54 tuuman pituus x 50 tuuman leveys x 10 tuuman korkeus | AH4UYM 35LT95 9004-BD10 "54 "2400 lb66 gal.50 "€2,467.02
MUSTA DIAMOND 9005-BD läikkynyt kuormalava 107 tuuman pituus x 34 tuuman leveys x 10 tuuman korkeus | AH4UYN 35LT96 9005-BD10 "107 "2400 lb66 gal.34 "€2,719.02
MUSTA DIAMOND 9006-BD läikkynyt kuormalava 75 tuuman pituus x 50 tuuman leveys x 10 tuuman korkeus | AH4UYP 35LT97 9006-BD10 "75 "3600 lb95 gal.50 "€3,181.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLACK DIAMOND 9002-BD Spill-lava 54 tuuman pituus x 34 tuumaa leveys x 14 tuuman korkeus
€1,692.41 / yksikkö