Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BL laakerit R22 ZZ PRX Minikuulalaakeri PS 35mm R22ZZ | AG4ZEP 35JC72

BL BEARINGS R22 ZZ PRX Minikuulalaakeri PS 35mm R22ZZ

Varastossa
Tuote: AG4ZEP Malli: R22 ZZ PRXRistiviite: 35JC72

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
LaakerimateriaaliTeräs
LaakerityyppiKaksinkertainen kilpi
Pora Dia.1.375 "
Kestää suvaitsevaisuutta+ 0 / -0.00045 "
HäkkimateriaaliPuristettu teräs
Dynaaminen kuormitettavuus3,480 lb
ToimialanumeroR22ZZ
VoiteluPolyrex EM -rasva
Maks. Kierrosluku12000
Dia ulkopuolella.2.5 "
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.0005 "
SuojamateriaaliTeräs
Staattinen kantavuus2,380 lb
Temp. alue-40 - 350 astetta F
Leveys0.562 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1868
Laivan korkeus (cm)1.43
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8482105052

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuLaakerimateriaaliPora Dia.Dia ulkopuolella.Dia. ToleranssiSuojamateriaaliStaattinen kantavuusLeveysHinta
BL laakerit R2 ZZ PRX Minikuulalaakeri PS 3mm R2ZZ | AG4ZEC 35JC61 R2 ZZ PRX55000Teräs0.125 "0.375 "+ 0 / -0.0003 "Teräs50 paunaa0.156 "€5.16
BL laakerit R3 ZZ PRX Minikuulalaakeri PS 5mm R3ZZ | AG4ZED 35JC62 R3 ZZ PRX48000Teräs0.187 "0.5 "+ 0 / -0.0003 "Teräs110 paunaa0.196 "€5.16
BL laakerit R4 ZZ PRX Minikuulalaakeri PS 6mm R4ZZ | AG4ZEE 35JC63 R4 ZZ PRX54000Teräs0.25 "0.625 "+ 0 / -0.0003 "Teräs139 lb0.196 "€5.16
BL laakerit R6 ZZ PRX Minikuulalaakeri PS 10mm R6ZZ | AG4ZEF 35JC64 R6 ZZ PRX38000Teräs0.375 "0.875 "+ 0 / -0.0004 "Teräs315 lb0.281 "€5.13
BL laakerit R8 ZZ PRX Minikuulalaakeri PS 13mm R8ZZ | AG4ZEG 35JC65 R8 ZZ PRX29000Teräs0.5 "1.125 "+ 0 / -0.0004 "Teräs535 lb0.312 "€5.16
BL laakerit R10 ZZ PRX Minikuulalaakeri PS 16mm R10ZZ | AG4ZEH 35JC66 R10 ZZ PRX22000Teräs0.625 "1.375 "+ 0 / -0.0004 "Teräs734 lb0.343 "€7.46
BL laakerit R12 ZZ PRX Minikuulalaakeri PS 19mm R12ZZ | AG4ZEJ 35JC67 R12 ZZ PRX19000Teräs0.75 "1.625 "+ 0 / -0.0004 "Teräs1,020 lb0.437 "€9.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BL BEARINGS R22 ZZ PRX Minikuulalaakeri PS 35mm R22ZZ
€15.67 / yksikkö