Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BL laakerit NTA916 Neulapainelaakerin reikä 0.562 tuumaa 17400 rpm | AG6FMZ 35TY13

BL BEARINGS NTA916 Neulan työntölaakerin reikä 0.562 tuumaa 17400 XNUMX rpm

Varastossa
Tuote: AG6FMZ Malli: NTA916Ristiviite: 35TY13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainelaakeri
Pora Dia.14.3mm
HäkkimateriaaliTeräs
Dynaaminen kuormitettavuus7430 N
Korkeus1.98mm
VoiteluÖljy
MateriaaliTeräs
Maks. Kierrosluku17,400
Dia ulkopuolella.25.4mm
Staattinen kantavuus20,780 N
Temp. alue-5 - + 250 F
TyyppiNeula skootteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.2
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8482400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Staattinen kantavuusHinta
BL laakerit NTA815 Neulapainelaakerin reikä 0.500in 18300 rpm | AG6FMY 35TY12 NTA81512.7mm6910 N18,30023.8mm18,460 N€6.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BL BEARINGS NTA916 Neulan työntölaakerin reikä 0.562 tuumaa 17400 XNUMX rpm
€6.51 / yksikkö