Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BL laakerit NTA815 Neulapainelaakerin reikä 0.500in 18300 rpm | AG6FMY 35TY12

BL BEARINGS NTA815 Neulan työntölaakerin reikä 0.500 tuumaa 18300 XNUMX rpm

Varastossa
Tuote: AG6FMY Malli: NTA815Ristiviite: 35TY12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainelaakeri
Pora Dia.12.7mm
HäkkimateriaaliTeräs
Dynaaminen kuormitettavuus6910 N
Korkeus1.98mm
VoiteluÖljy
MateriaaliTeräs
Maks. Kierrosluku18,300
Dia ulkopuolella.23.8mm
Staattinen kantavuus18,460 N
Temp. alue-5 - + 250 F
TyyppiNeula skootteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.2
Laivan pituus (cm)2.38
Laivan leveys (cm)2.38
HS-koodi8482400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Staattinen kantavuusHinta
BL laakerit NTA916 Neulapainelaakerin reikä 0.562 tuumaa 17400 rpm | AG6FMZ 35TY13 NTA91614.3mm7430 N17,40025.4mm20,780 N€6.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BL BEARINGS NTA815 Neulan työntölaakerin reikä 0.500 tuumaa 18300 XNUMX rpm
€6.94 / yksikkö