Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-66-2125 Poran istukan holkkikokoonpano 1/2 tuuman korkki | AB2NVB 1MZV9

MILWAUKEE 48-66-2125 Poran istukan holkkikokoonpano 1/2 tuuman korkki

Varastossa
Tuote: AB2NVB Malli: 48-66-2125Ristiviite: 1MZV9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPora Chuck Arbor Assembly
MalliJa porapuristimet, joissa on rengasmainen leikkurin kiinnitysjärjestelmä
Varsi Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-66-2125 Poran istukan holkkikokoonpano 1/2 tuuman korkki
€174.84 / yksikkö