Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BL BEARINGS 1657 ZZ PRX radiaalikuulalaakeri Ps 32mm 1657zz | AG4ZCZ 35JC34

BL BEARINGS 1657 ZZ PRX radiaalikuulalaakeri Ps 32mm 1657zz

Varastossa
Tuote: AG4ZCZ Malli: 1657 ZZ PRXRistiviite: 35JC34
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
€17.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
LaakerimateriaaliTeräs
LaakerityyppiKaksinkertainen kilpi
Pora Dia.1.25 "
Kestää suvaitsevaisuutta+ 0 / -0.00045 "
HäkkimateriaaliPuristettu teräs
Dynaaminen kuormitettavuus3,369 lb
Toimialanumero1657ZZ
VoiteluPolyrex EM -rasva
Maks. Kierrosluku6000
Dia ulkopuolella.2.562 "
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.0005 "
SuojamateriaaliTeräs
Staattinen kantavuus2,251 lb
Temp. alue-40 - 350 astetta F
Leveys0.687 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)1.75
Laivan pituus (cm)6.51
Laivan leveys (cm)6.51
HS-koodi8482105052

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaLeveysDynaaminen kuormitettavuusToimialanumeroMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Hinta
BL BEARINGS 6300 ZZ/C3 PRX radiaalikuulalaakeri Ps 10mm 6300zz | AG4YXK 35JA40 6300 ZZ / C3 PRX780 lb10mm+ 0 / -0.008 mm11mm1,820 lb6300ZZ2600035mm€6.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BL BEARINGS 1657 ZZ PRX radiaalikuulalaakeri Ps 32mm 1657zz
€17.04 / yksikkö