Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BL BEARINGS 6300 ZZ/C3 PRX radiaalikuulalaakeri Ps 10mm 6300zz | AG4YXK 35JA40

BL BEARINGS 6300 ZZ/C3 PRX radiaalikuulalaakeri Ps 10mm 6300zz

Varastossa
Tuote: AG4YXK Malli: 6300 ZZ/C3 PRXRistiviite: 35JA40

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
LaakerimateriaaliTeräs
LaakerityyppiKaksinkertainen kilpi
Pora Dia.10mm
Kestää suvaitsevaisuutta+ 0 / -0.008 mm
HäkkimateriaaliPuristettu teräs
Dynaaminen kuormitettavuus1,820 lb
Toimialanumero6300ZZ
VoiteluPolyrex EM -rasva
Maks. Kierrosluku26000
Dia ulkopuolella.35mm
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.01 mm
SuojamateriaaliTeräs
Staattinen kantavuus780 lb
Temp. alue-40 - 350 astetta F
Leveys11mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.1
Laivan pituus (cm)3.5
Laivan leveys (cm)3.5
HS-koodi8482105048

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaLeveysDynaaminen kuormitettavuusToimialanumeroMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Hinta
BL BEARINGS 1657 ZZ PRX radiaalikuulalaakeri Ps 32mm 1657zz | AG4ZCZ 35JC34 1657 ZZ PRX2,251 lb1.25 "+ 0 / -0.00045 "0.687 "3,369 lb1657ZZ60002.562 "€17.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BL BEARINGS 6300 ZZ/C3 PRX radiaalikuulalaakeri Ps 10mm 6300zz
€6.16 / yksikkö