BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0010 Hypoidivaihdemoottori 168.6 rpm Tefc 115v | AD6MYC 46E551

BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0010 Hypoidivaihdemoottori 168.6 rpm Tefc 115v

Varastossa
Tuote: AD6MYC Malli: 026-720A0010Ristiviite: 46E551

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,284.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHypoidi vaihdemoottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaan24MA48
LiiteTEFC
Suorittaa loppuunmaalannut
Täyden kuorman ampeerit1.85
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiinivalu
VaihdemateriaaliTeräs
Vaihteisto10:1
GearsTeräs
KoteloAlumiinivalu
Hz60
Syötä HP1/8
EristysluokkaF
Kiilauran koko3/16 "neliö x 3/16"
Pituus vähemmän akselia13 1 / 16 "
VoiteluPowerSTAR EP
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti35 tuumaa - lb
Moottorin runko34F
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM168.6
Ei kuormitusta RPM172.5
Kokonaispituus14.14 "
Ylikuormitettu kuorma270 lb
Vaihe1
Käännettävä akselilähtöKyllä
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue151 ja 200
TiivisteetTuplahuulilähtö
AkseliOntto tuotos
Akselin suuntaOikea kulma
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)56.52
Laivan leveys (cm)24.45
HS-koodi8501403020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKondensaattori vaaditaanTäyden kuorman ampeeritYlikuormitettu kuormaKierroslukualueVaihteistoSyötä HPMax. vääntömomenttiHinta
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0015 Hypoidivaihdemoottori 112.4 rpm Tefc 115v | AD6MYD 46E552 026-720A001514.14 "24MA481.85305 lb101 ja 15015:11/855 tuumaa - lb€1,284.57
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0020 Hypoidivaihdemoottori 84.3 rpm Tefc 115v | AD6MYE 46E553 026-720A002014.14 "24MA481.85330 lb76 ja 10020:11/873 tuumaa - lb€1,283.84
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0030 Hypoidivaihdemoottori 56.2 rpm Tefc 115v | AD6MYF 46E554 026-720A003014.14 "24MA481.85370 lb51 ja 7530:11/8105 tuumaa - lb€1,284.57
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0040 Hypoidivaihdemoottori 42.2 rpm Tefc 115v | AD6MYG 46E555 026-720A004014.14 "24MA481.85400 lb31 ja 5040:11/8145 tuumaa - lb€1,284.57
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0050 Hypoidivaihdemoottori 33.6 rpm Tefc 115v | AD6MYH 46E556 026-720A005014.14 "24MA481.85430 lb31 ja 5050:11/8180 tuumaa - lb€1,284.57
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0060 Hypoidivaihdemoottori 28 rpm Tefc 115v | AD6MYJ 46E557 026-720A006014.14 "24MA481.85455 lb16 ja 3060:11/8220 tuumaa - lb€1,284.57
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0080 Hypoidivaihdemoottori 21 rpm Tefc 115v | AD6MYK 46E558 026-720A008014.14 "24MA481.85490 lb16 ja 3080:11/8295 tuumaa - lb€1,284.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0010 Hypoidivaihdemoottori 168.6 rpm Tefc 115v
€1,284.57 / yksikkö