Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-4A vaunukokoonpano SW-sarja 1376 ft-lb | AH6TXV 36FX71

BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-4A vaunukokoonpano SW-sarja 1376 ft-lb

Varastossa
Tuote: AH6TXV Malli: UT3WPAXS-4ARistiviite: 36FX71

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€510.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen ohjainkelkka
Vaunun korkeus37.3mm
Vaunun reiän kokoM10 x 1.5
Vaunun pituus317.3mm
Kuljetusmateriaalialumiini
Vaunun tyyppiVee
Kelkan leveys55mm
Maks. Lataa aksiaalinen1376 lbf.
Maks. Lataa säteittäinen2653 lbf.
Max. Nopeus0.0055
Rullamateriaali52100 Steel
RullatyyppiVee
Koko3"
Dian korkeus (mm)50
Liukurenkaan koko (mm)X 14.3 5
Temp. alue-55 ja 100
TyyppiSW-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.359
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dian leveys (mm): 58
    • Vaunun loppu: Kirkas anodisoitu
    • Rullan viimeistely: Maadoitettu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Lataa aksiaalinenMaks. Lataa säteittäinenKokoHinta
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS vaunukokoonpano SW-sarja 331 ft-lb | AH6TXQ 36FX67 UT2WPAXS331 lbf.1191 lbf.2"€421.65
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS-4A vaunukokoonpano SW-sarja 398 ft-lb | AH6TXR 36FX68 UT2WPAXS-4A398 lbf.1191 lbf.2"€460.27
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS-5A vaunukokoonpano SW-sarja 467 ft-lb | AH6TXT 36FX69 UT2WPAXS-5A467 lbf.1416 lbf.2"€515.85
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS vaunukokoonpano SW-sarja 1146 ft-lb | AH6TXU 36FX70 UT3WPAXS1146 lbf.2653 lbf.3"€502.69
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-5A vaunukokoonpano SW-sarja 1605 ft-lb | AH6TXW 36FX72 UT3WPAXS-5A1605 lbf.3156 lbf.3"€612.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-4A vaunukokoonpano SW-sarja 1376 ft-lb
€510.63 / yksikkö