BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 230-v 3ph saksinostopöytä 2200 Lb. 230v 3 vaihe | AC2TDP 2MNX1

BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 230-v 3ph saksinostopöytä 2200 Lb. 230v 3 vaihe

Varastossa
Tuote: AC2TDP Malli: LX-100N 230-v 3phRistiviite: 2MNX1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,109.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
KehysmateriaaliTeräs
HP1
Kantavuus2200 lb
Alennettu korkeus3-5 / 16 "
Vaihe3
Platform Pituus51 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys24 "
Powered Bysähköinen
Korotettu korkeus38-5 / 8 "
Nopeus sekuntia11
Jännite230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 220.5
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)129.54
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAlustan leveysJänniteHinta
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 115-V saksinostopöytä 2200 Lb. 115v 1 vaihe | AC2TDM 2MNW8 LX-100N 115-V124 "115V€7,035.62
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 230-V 1ph saksinostopöytä 2200 Lb. 230v 1 vaihe | AC2TDN 2MNW9 LX-100N 230 V 1 tunti124 "230V€6,995.63
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 480v 3 ph saksinostopöytä 2200 Lb. 480v 3-vaihe | AC2TDQ 2MNX2 LX-100N 480v 3 ph324 "480V€7,109.38
BISHAMON INDUSTRIES LX-100W saksinostopöytä 2200 Lb. 230v 3 vaihe | AE2RHG 4ZD61 LX-100W334.5 "230V€7,514.09
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N saksinostopöytä, 1 HP, 2200 lbs. Kapasiteetti, 24.5 x 51 tuuman alustan koko | CJ8VPZ LX-100N---€7,350.00
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N-230-1-F saksinostopöytä, jalkakäyttöinen, 230 V, 1 Ph, 2200 lbs. Kapasiteetti, 24.5 x 51 tuuman alusta | CJ8VQA LX-100N-230-1-F---€9,555.00
Tarjouspyyntö
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N-230-1-H saksinostopöytä, käsiohjain, 230 V, 1 Ph, 2200 lbs. Kapasiteetti, 24.5 x 51 tuuman alusta | CJ8VQB LX-100N-230-1-H---€9,220.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 230-v 3ph saksinostopöytä 2200 Lb. 230v 3 vaihe
€7,109.38 / yksikkö