BISHAMON INDUSTRIES L3K-TT saksinostopöytä 3000 Lb levysoitin | AD6FAY 45A267

BISHAMON INDUSTRIES L3K-TT saksinostopöytä 3000 Lb kääntöpöytä

Varastossa
Tuote: AD6FAY Malli: L3K-TTRistiviite: 45A267

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,852.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
KehysmateriaaliTeräs
HP1
Kantavuus3000 lb
Alennettu korkeus8-5 / 8 "
Vaihe1
Platform Pituus43 "
Alustan tyyliLevysoitin
Alustan leveys43 "
Powered Bysähköinen
Korotettu korkeus42-5 / 8 "
Nopeus sekuntia25
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 306
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi8428100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusAlustan tyyliAlustan leveysHinta
BISHAMON INDUSTRIES L3K-2848 Saksitason nostopöytä Kapasiteetti 3000 Lb 28 x 48 | AD6FAW 45A265 L3K-284848 "kiinteä28 "€6,609.09
BISHAMON INDUSTRIES L3K-3648 Saksillinen nostopöytä Kapasiteetti 3000 Lb 36 x 48 | AD6FAX 45A266 L3K-364848 "kiinteä36 "€6,399.03
BISHAMON INDUSTRIES L3K-2848-H saksinostopöytä, käsikäyttöinen, 115 V, 3000 lbs. Kapasiteetti, 28 x 48 tuuman alustan koko | CJ8VNQ L3K-2848-H---€6,347.73
Tarjouspyyntö
BISHAMON INDUSTRIES L3K-3648-H saksinostopöytä, käsikäyttöinen, 115 V, 3000 lbs. Kapasiteetti, 36 x 48 tuuman alustan koko | CJ8VNR L3K-3648-H---€6,615.00
Tarjouspyyntö
BISHAMON INDUSTRIES L3K-SPECIAL Saksipöytä, 115V, 3000 lbs. Kapasiteetti, 28 x 48 - 48 x 72 tuumaa alustan koko | CJ8VNT L3K-ERIKOIS---€7,617.27
BISHAMON INDUSTRIES L3K-TT4444 Saksipöytä, 115 V, 3000 lbs. Kapasiteetti, 44 x 44 tuumaa pyörivän alustan koko | CJ8VNU L3K-TT4444---€7,350.00
BISHAMON INDUSTRIES L3K-TT4448 Saksipöytä, 115 V, 3000 lbs. Kapasiteetti, 44 x 48 tuumaa pyörivän alustan koko | CJ8VNV L3K-TT4448---€7,684.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES L3K-TT saksinostopöytä 3000 Lb kääntöpöytä
€7,852.32 / yksikkö