Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BINKS PT-78-K10 Säiliöalusta - Pakkaus 10 | AE6AAJ 5PB40

BINKS PT-78-K10 Säiliösäiliö – 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6AAJ Malli: PT-78-K10Ristiviite: 5PB40

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön vuori
Koko2.8 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BINKS PT-78-K60 Säiliöalusta 2.8 gallonaa - 60 kpl pakkaus AF2KRZ 6URE1 PT-78-K60€424.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS PT-78-K10 Säiliösäiliö – 10 kappaleen pakkaus
€158.67 / yksikkö