BINKS PT-78-K60 Säiliöalusta 2.8 gallonaa - 60 kpl pakkaus AF2KRZ 6URE1

BINKS PT-78-K60 säiliösäiliö 2.8 gallonaa - 60 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2KRZ Malli: PT-78-K60Ristiviite: 6URE1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€403.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön vuori
Koko2.8 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.03
Laivan korkeus (cm)51.56
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BINKS PT-78-K10 Säiliöalusta - Pakkaus 10 | AE6AAJ 5PB40 PT-78-K10€151.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS PT-78-K60 säiliösäiliö 2.8 gallonaa - 60 kpl pakkaus
€403.32 / yksikkö