Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BINKS PTS-2GAL-K20-200 Kertakäyttöinen tankin siivilä 10-5/8in 2.8gal - 20 kpl pakkaus | AF2KRX 6URD9

BINKS PTS-2GAL-K20-200 kertakäyttöinen säiliön siivilä 10-5/8 tuumaa 2.8 gal - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2KRX Malli: PTS-2GAL-K20-200Ristiviite: 6URD9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen säiliön siivilä
Väripunainen
rakentaminenPolyeteeni
Korkeus2.625 "
Sisällä Dia.8.75 "
mikronia200
Dia ulkopuolella.10.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4265
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
BINKS PS-5GAL-K20-200 Kertakäyttöinen tankin siivilä 12 tuumaa 5gal - 20 kpl pakkaus | AF2KRY 6URE0 PS-5GAL-K20-200Valkoinen3.75 "11 "12 "€266.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS PTS-2GAL-K20-200 kertakäyttöinen säiliön siivilä 10-5/8 tuumaa 2.8 gal - 20 kpl pakkaus
€235.83 / yksikkö