SÄILIÖT 98-3063 Ilmaton pumpun varustus 1.3 Gpm | AG6KLC 36MZ04

BINKS 98-3063 Airless Pump Outfit 1.3 Gpm

Varastossa
Tuote: AG6KLC Malli: 98-3063Ristiviite: 36MZ04

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,299.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton pumpun asu
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Virtausnopeus1.3 gpm
Tuetut aseetValmistaja Nro 2100
Korkeus55 "
Letkun pituus25ft.
Pituus8"
Max. Letkun pituus25 ft.
Max. Kärjen koko0.0110 "
Käyttöpaine150 psi
TyyliBung Mount
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8424909080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Tulopaine (72.5 psi)
    • Min. CFM (2.2)
    • Sisältää kärjen koon (0.070 ")
    • Yhteensopiva veteen (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusPituusKäyttöpaineTyyliLeveysHinta
BINKS MX412UC-EDC1S25 Ilma-avusteinen ilmaton pumppu 0.4, 6 Gpm | AE5CNQ 8PVFXNUMX MX412UC-EDC1S250.4 gpm36 "-1200 psiCart asennettu-€5,694.85
KANNAT MX412UC-EDW1S25 Ilma-avusteinen ilmaton pumppu 0.4 Gpm | AE6CNR 5PVF9 MX412UC-EDW1S250.4 gpm36 "-1200 psiSeinään kiinnitettävä-€5,238.67
BINKS MX412UC-EDT1S25 Ilma-avusteinen ilmaton pumppuasu 0.4 Gpm | AE6CNT 5PVG0 MX412UC-EDT1S250.4 gpm36 "-1200 psiTri-Pod-asennettu-€5,238.67
BINKS MX1231UC-PDC1S25 Ilmaton pumppuasu pistoolilla 3100 Psi | AF6NTA 19ZF52 MX1231UC-PDC1S251.2 gpm40 "25 "3100 psiCart asennettu25 "€6,538.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 98-3063 Airless Pump Outfit 1.3 Gpm
€5,299.40 / yksikkö