BINKS MX412UC-EDC1S25 Ilma-avusteinen ilmaton pumppu 0.4, 6 Gpm | AE5CNQ 8PVFXNUMX

BINKS MX412UC-EDC1S25 ilmaavusteinen ilmaton pumppuvaruste 0.4 Gpm

Varastossa
Tuote: AE6CNQ Malli: MX412UC-EDC1S25Ristiviite: 5PVF8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,694.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton pumpun asu
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Virtausnopeus0.4 gpm
Tuetut aseetAA1600
Korkeus36 "
Letkun pituus25ft.
Max. Letkun pituus50 ft.
Max. Kärjen koko0.015 "
Käyttöpaine1200 psi
TyyliCart asennettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Tulopaine (100 psi)
    • Min. CFM (2.2)
    • Sisältää kärjen koon (0.013 ")
    • Yhteensopiva veteen (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusPituusKäyttöpaineTyyliLeveysHinta
KANNAT MX412UC-EDW1S25 Ilma-avusteinen ilmaton pumppu 0.4 Gpm | AE6CNR 5PVF9 MX412UC-EDW1S250.4 gpm36 "-1200 psiSeinään kiinnitettävä-€5,238.67
BINKS MX412UC-EDT1S25 Ilma-avusteinen ilmaton pumppuasu 0.4 Gpm | AE6CNT 5PVG0 MX412UC-EDT1S250.4 gpm36 "-1200 psiTri-Pod-asennettu-€5,238.67
BINKS MX1231UC-PDC1S25 Ilmaton pumppuasu pistoolilla 3100 Psi | AF6NTA 19ZF52 MX1231UC-PDC1S251.2 gpm40 "25 "3100 psiCart asennettu25 "€6,405.38
SÄILIÖT 98-3063 Ilmaton pumpun varustus 1.3 Gpm | AG6KLC 36MZ04 98-30631.3 gpm55 "8"150 psiBung Mount10 "€5,576.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS MX412UC-EDC1S25 ilmaavusteinen ilmaton pumppuvaruste 0.4 Gpm
€5,694.85 / yksikkö