Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BINKS 2465-14LV-23S0 Perinteinen ruiskutuspistooli Keskipaineinen | AG2WAJ 32KL79

BINKS 2465-14LV-23S0 Perinteinen ruiskutuspistooli keskipaineinen

Varastossa
Tuote: AG2WAJ Malli: 2465-14LV-23S0Ristiviite: 32KL79

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,215.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavanomainen ruiskupistooli
Ilmankulutus10.6 CFM @ 30 PSI
Ilmansuodatin1 / 4 "
Kupin kapasiteetti0 oz.
Nesteen toimitusnopeusKeskikokoinen
Nesteen toimitustyyppiPaine
Suuttimen koko0.055 "/ 1.4 mm
Maalin viskositeetin optimaalinen alueKeskikokoinen
Kuvion koko8 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8424209000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 2465-14LV-23S0 Perinteinen ruiskutuspistooli keskipaineinen
€1,215.53 / yksikkö