BIL-JAX 0012-226-05 Telineen suojakaide 5 jalan pituus 42 tuuman korkeus | AE2ZEK 5AA91

BIL-JAX 0012-226-05 Telineen suojakaide 5 jalkaa pituus 42 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AE2ZEK Malli: 0012-226-05Ristiviite: 5AA91

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€260.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakisko
Korkeus42 "
Pituus5ft.
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8431310060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
BIL-JAX 0012-209-07 Telineen suojakaide 7 jalan pituus 24 tuuman korkeus | AE2ZEL 5AA92 0012-209-0724 "7ft.1"€98.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIL-JAX 0012-226-05 Telineen suojakaide 5 jalkaa pituus 42 tuumaa korkeus
€260.31 / yksikkö