BIL-JAX 0012-209-07 Telineen suojakaide 7 jalan pituus 24 tuuman korkeus | AE2ZEL 5AA92

BIL-JAX 0012-209-07 Telineen suojakaide 7 jalkaa pituus 24 tuumaa korkeus

Tuote: AE2ZEL Malli: 0012-209-07Ristiviite: 5AA92
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€98.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakisko
Korkeus24 "
Pituus7ft.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8431310060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
BIL-JAX 0012-226-05 Telineen suojakaide 5 jalan pituus 42 tuuman korkeus | AE2ZEK 5AA91 0012-226-0542 "5ft.1.62 "€260.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIL-JAX 0012-209-07 Telineen suojakaide 7 jalkaa pituus 24 tuumaa korkeus
€98.63 / yksikkö