LIQUATITE EF-16x100 GRY Conduit Liquid Tight 2 tuuman 100 jalkaa AA7UZW 16R059

LIQUATITE EF-16x100 GRY putki, nestetiivis, 2 tuumaa 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA7UZW Malli: EF-16x100 GRYRistiviite: 16R059

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€917.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nestetiivis putki
Taivuta säde5.5 "
VäriHarmaa
Putken koko2"
YdinmateriaaliTalous, korroosionkestävä joustava teräs
Sisällä Dia.2.02 "
Takin materiaaliPVC
Pituus100ft.
Dia ulkopuolella.2.34 "
Temp. alue-4 - 176 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.6
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoYdinmateriaaliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
LIQUATITE EF-15x150 GRY Conduit -neste tiukka 1 1/2 tuumaa 150 jalkaa | AA7UZV 16R058 EF-15x150 HARMAA4.5 "1.5 "Korroosionkestävä joustava teräs1.575 "150ft.1.865 "-4 - 176 astetta F€1,301.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE EF-16x100 GRY putki, nestetiivis, 2 tuumaa 100 jalkaa
€917.62 / yksikkö