Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BIG BEAM N71F vaihtoakku, nikkeli-kadmium, 7.2 V voltti, 600 Mah Akun kapasiteetti | CN9MMF 3YAJ7

BIG BEAM N71F-vaihtoakku, nikkelikadmium, 7.2 V voltti, 600 mah akun kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CN9MMF Malli: N71FRistiviite: 3YAJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoakku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BIG BEAM N127 korvaava 12V Nicad-akku, sinetöity nikkelikadmium | CN9MME 783HP7 N127Akku€300.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIG BEAM N71F-vaihtoakku, nikkelikadmium, 7.2 V voltti, 600 mah akun kapasiteetti
€130.00 / yksikkö