Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BIG BEAM N127 korvaava 12V Nicad-akku, sinetöity nikkelikadmium | CN9MME 783HP7

BIG BEAM N127 Vaihto 12V Nicad-akku, sinetöity nikkelikadmium

Varastossa
Tuote: CN9MME Malli: N127Ristiviite: 783HP7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7078
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BIG BEAM N71F vaihtoakku, nikkeli-kadmium, 7.2 V voltti, 600 Mah Akun kapasiteetti | CN9MMF 3YAJ7 N71FVaihtoakku€130.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIG BEAM N127 Vaihto 12V Nicad-akku, sinetöity nikkelikadmium
€300.65 / yksikkö